| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3070280030 Herst.-Nr.: 4317784091763 EAN/GTIN: 4317784091763 |
| |
|
| | |
| Werkzeug-Rundbürste, Messingdraht, gewellt Ausführung: Mit 6-mm-Schaft. Anwendung: Zum Einsatz in Bohrmaschinen und schnell laufenden Elektro- und Druckluftwerkzeugen. Für den Einsatz bei leichten bis mittelschweren Reinigungsarbeiten und zur Bearbeitung von großen Flächen. Zum Aufrauen und Mattieren sowie zum Entfernen von Farbe, Lack, Grat, Rost, Zunder etc. Weitere Informationen: | | max. Drehzahl: | 20000 min-1 | Ursprungsland: | Rumänien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: format rundbürste messing, rundbürste messing, rundbürste, Messing, Draht-Bürste, FORMAT, Bürste, Werkzeugrundbürsten, Schaftbürsten, Rund-Bürste, Werkzeug-Rundbürste, Technische, Werkzeugbürsten, Handwerkzeug, Bürsten, Rund-Drahtbürste, Werkzeug, Dekarbonisierbürsten, Werkzeugmaschine, Schaft-Rundbürste, Schaftbürste, Dekarbonisierbürste, Werkzeugbürste, Reinigungswerkzeug, Schaftrundbürsten, Werkzeugrundbürste, Schaft-Rundbürsten, 3070280030, 70280030 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,61* | € 3,41* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 2,59* | € 3,75* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,58* | € 3,75* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,58* | € 3,75* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,58* | € 3,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|