| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3070201178 Herst.-Nr.: 4317784268714 EAN/GTIN: 4317784268714 |
| |
|
| | |
| Rundbürste, rostfreier Stahldraht (1.4310), gezopft Ausführung: Mit Bohrung 22,23 mm. Anwendung: Zur Aufnahme in stationäre Maschinen. Für den aggressiven Einsatz bei schweren Reinigungsarbeiten und zur Bearbeitung großer Flächen. Zum Entfernen von Farbe, Grat, Schlacke, Rost, Zunder etc. Weitere Informationen: | | max. Drehzahl: | 10000 min-1 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rundbürste stahl, FORMAT, Winkelschleiferbürsten, gezopfte, Rostfreie, Draht-Bürste, rostfrei, Rund-Bürste, Zopfrundbürste, Zopfrundbürsten, Draht, Rund-Drahtbürste, Bürste, Technische, Handwerkzeug, Bürsten, gezopfter, Werkzeug, Werkzeugmaschine, (gezopfter, Draht), Reinigungswerkzeug, Winkelschleiferbürste, Rundbürsten, 3070201178, 70201178 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 21,31* | € 29,62* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 21,59* | € 29,89* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 21,60* | € 29,92* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 22,27* | € 30,79* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 22,27* | € 31,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|