Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbürste Stahl gezopft 115x mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundbürste Stahl gezopft 115x mm FORMAT
Rundbürste Stahl gezopft 115x mm FORMAT
Rundbürste Stahl gezopft 115x mm FORMAT
Rundbürste Stahl gezopft 115x mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3070200115
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784091510
EAN/GTIN:
     4317784091510
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
rundbürste stahl format
rundbürste
Rundbürste, Stahldraht, gezopft Ausführung: Mit Bohrung 22,23 mm. Anwendung: Zur Aufnahme in stationäre Maschinen. Für den aggressiven Einsatz bei schweren Reinigungsarbeiten und zur Bearbeitung großer Flächen. Zum Entfernen von Farbe, Grat, Schlacke, Rost, Zunder etc.
Weitere Informationen:
max. Drehzahl:
12500 min-1
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: rundbürste stahl, Stahl, Rund-Drahtbürste, Rund-Bürste, FORMAT, Winkelschleiferbürsten, gezopfte, Zopfrundbürste, Zopfrundbürsten, Draht, Bürste, Technische, Handwerkzeug, Bürsten, gezopfter, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Draht-Bürste, (gezopfter, Draht), Reinigungswerkzeug, Winkelschleiferbürste, Rundbürsten, 3070200115, 70200115
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
770
20
Frei Haus
ab € 5,44*
€ 5,68*
3 Tage
775
1
€ 7,90*
ab € 5,40*
€ 6,42*
3 Tage
660
1
€ 4,79*
ab € 5,40*
€ 6,42*
1 Tag
770
1
€ 4,90*
ab € 5,40*
€ 6,42*
Lager 214
777
1
€ 4,30*
ab € 5,40*
€ 6,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.