Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3068430080 Herst.-Nr.: 8501-8 EAN/GTIN: 4000896036936 |
| |
|
| | |
| Schraubendrehereinsatz 1/4" für Innensechskantschrauben Ausführung: Mit Kugelfangrille und griffig gerändelt. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, TiN-beschichtet, für Standzeitverbesserung, höheres Drehmoment, Korrosionsbeständigkeit und Minimierung des Cam-Out-Effektes (bessere Haftung in der Schraube). * Nicht genormte Größe. Weitere Informationen: | | Länge: | 28 mm | Schlüsselweite: | 8,0 mm | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehereinsatz Innensechskant, Steckschlüsseleinsatz Innensechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, steckschlüsseleinsatz 6kant hazet 1/4, sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/4, Nuss, Hazet, Schraubendrehereinsatz, Schraubendeher-Nuss, Schraubendeher-Steckschlüssel-Einsatz, Schraubenzieher, Schraubendeher-Einsatz, Sechskant-Schraubendrehereinsatz, Betätigungswerkzeug, 3068430080, 68430080 |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,54* | € 7,44* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 5,59* | € 7,50* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,70* | € 7,65* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,98* | € 7,99* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 6,00* | € 8,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|