| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3067810006 Herst.-Nr.: 4317784094108 EAN/GTIN: 4317784094108 |
| |
|
| | |
| Vorschlaghammer Ausführung: DIN 1042, aus Vergütungsstahl C 45, geschmiedet, gehärtet und angelassen. Bahn und Pinne blank geschliffen, Kanten vorschriftsmäßig gebrochen. Mit Hickorystiel DIN 5112. Weitere Informationen: | | Länge: | 800 mm | Kopfgewicht: | 6 kg | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: vorschlaghammer stahl, Hammer, DIN1042, Werkzeug, Hämmer, FORMAT, Werkzeugmaschine, DIN, 1042, Handwerkzeug, 3067810006, 67810006 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 40,21* | € 46,42* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 47,83* | € 55,62* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 47,86* | € 55,66* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 47,34* | € 56,19* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 48,98* | € 56,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|