Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cutterklinge Solid-Enduraohne Abbrechsegmente 18mm SB-Pack mit 10 StückTAJIMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cutterklinge Solid-Enduraohne Abbrechsegmente 18mm SB-Pack mit 10 StückTAJIMA
Cutterklinge Solid-Enduraohne Abbrechsegmente 18mm SB-Pack mit 10 StückTAJIMA
Cutterklinge Solid-Enduraohne Abbrechsegmente 18mm SB-Pack mit 10 StückTAJIMA
Artikel-Nr.:
     214-3067210018
Hersteller:
     Tajima
Herst.-Nr.:
     LCB50SN/YE
EAN/GTIN:
     4975364019059
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
Klinge für Universalschaber Ausführung: Ohne Sollbruchstellen. Lieferung im Sicherheitsspender.
Weitere Informationen:
Inhalt:
10 Stück
Klingenlänge:
100 mm
Klingenbreite:
18 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Klingeltrafo, Klingeltransformator, Ersatz-Hartmetall-Schaberplatte, Ersatzklingen Schaber, Schaber Ersatzklingen, Schaberklinge, Schabermesser, Schaberplatte, Ersatzklingen Skalpell, Skalpell Ersatzklingen, Skalpellklinge, tajima abbrechklinge 18 mm, klingeltrafo, abbrechklingen 18mm, Ersatz-Schneideklinge, für, Schaber, Zubehör, Schneideklinge, Ersatz-Schneideklinge Schaber, Zubehör Schaber, 4975364019059, 3067210018, 67210018
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,40*
€ 3,00*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,38*
€ 3,78*
27 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,39*
€ 3,78*
Lager 214
3
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,36*
€ 3,79*
2 Tage
33
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 2,53*
€ 3,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tajima
LCB65S-10H
ab € 6,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.