Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit zähhart 1/4" DIN 3126 E6,3 PZ1x89mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bit zähhart 1/4" DIN 3126 E6,3 PZ1x89mm FORMAT
Bit zähhart 1/4" DIN 3126 E6,3 PZ1x89mm FORMAT
Bit zähhart 1/4" DIN 3126 E6,3 PZ1x89mm FORMAT
Bit zähhart 1/4" DIN 3126 E6,3 PZ1x89mm FORMAT
Bit zähhart 1/4" DIN 3126 E6,3 PZ1x89mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3064710010
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784503150
EAN/GTIN:
     4317784503150
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Bit für Kreuzschlitzschrauben PZ 1/4" DIN 3126 E 6,3, 89 mm lang Ausführung: Zähhart.
Weitere Informationen:
Länge:
89 mm
Größe:
PZ 1
Ursprungsland:
TschechischeRep
... > PZ > 89 mm > Format
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, PZ Torsions-Bit, Pozidriv Torsions-Bit, Torsions-Bit (Pozidriv), Torsions-Bit PZ, 1/4 zoll bit pz1, pz torsions-bit, torsions-bit pz1, PZ-Klinge, FORMAT, DIN3126E6, Ausführung, Kreuzschlitzschrauben, DIN3126, 1/4", für, Pozidriv, Bit, PZ-Bit, DIN, lange, 3126, 6, 3, Kreuzschlitz-Bit, 3064710010, 64710010
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
203
10
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 1,77*
2 Tage
203
5
€ 4,90*
ab € 1,22*
€ 1,84*
4 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 1,22*
€ 1,84*
1 Tag
203
1
€ 7,90*
ab € 1,22*
€ 1,84*
Lager 214
215
1
€ 4,30*
ab € 1,22*
€ 1,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.