Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Satz Kraftform Kompakt Zyklop Mini 2 in Textil-Box Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckschlüssel-Satz Kraftform Kompakt Zyklop Mini 2 in Textil-Box Wera
Steckschlüssel-Satz Kraftform Kompakt Zyklop Mini 2 in Textil-Box Wera
Steckschlüssel-Satz Kraftform Kompakt Zyklop Mini 2 in Textil-Box Wera
Steckschlüssel-Satz Kraftform Kompakt Zyklop Mini 2 in Textil-Box Wera
Steckschlüssel-Satz Kraftform Kompakt Zyklop Mini 2 in Textil-Box Wera
Steckschlüssel-Satz Kraftform Kompakt Zyklop Mini 2 in Textil-Box Wera
Steckschlüssel-Satz Kraftform Kompakt Zyklop Mini 2 in Textil-Box Wera
Steckschlüssel-Satz Kraftform Kompakt Zyklop Mini 2 in Textil-Box Wera
Steckschlüssel-Satz Kraftform Kompakt Zyklop Mini 2 in Textil-Box Wera
Steckschlüssel-Satz Kraftform Kompakt Zyklop Mini 2 in Textil-Box Wera
Artikel-Nr.:
     214-3064020020
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05135918001
EAN/GTIN:
     4013288182180
Suchbegriffe:
Bit-Ratsche
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Bit-Sortiment Kraftform Kompakt Zyklop Mini 2, zähhart Ausführung: Mit zähharten Bits. Knarre passend für Steckschlüssel-Einsätze mit Sechskant. Steckschlüssel-Einsatz-Aufnahme erfolgt direkt im Knarrenkopf. Mit Kraftform-Griff und Rändelrad für schnelles Schrauben. Anwendung: Zähharte Bits für den universellen Einsatz. Satzinhalt: 1 Bit-Handhalter 1 Bit-Ratsche Zyklop Mini 1 1 Nuss-Ratsche Zyklop Mini 2 Knarre 9 Steckschlüssel-Einsätze mit 1/4" und Sechskantantrieb 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13 mm 2 Bits Kreuzschlitz PH 1; 2 2 Bits Kreuzschlitz PZ 1; 2 4 Bits Innensechskant 3; 4; 5; 6 mm 6 Bits Innen-TORX® T 10; 15; 20; 25; 30; 40 1 Bit-Adapter für Steckschlüssel-Einsätze
Weitere Informationen:
Ausführung:
27-teilig
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: Drehmoment-Schraubendreher, Drehmoment-Schraubenzieher, Drehmomentindikator, Drehmomentschraubendreher, Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, Drehmoment-Schraubendreher Satz, Drehmoment-Schraubenzieher Satz, Drehmomentindikator Satz, Drehmomentschraubendreher Satz, Drehmomentschraubenzieher Satz, Drehmomentschrauber Satz, Innensechskant-Steckschlüsseleinsatz, Schraubendrehereinsatz Innensechskant, Steckschlüsseleinsatz Innensechskant, Knarren-Schraubendreher, Knarren-Schraubenzieher, Knarrenschraubendreher, Knarrenschraubenzieher, Phillips-Bit-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, Pozidriv-Schraubendreher-Satz, Knarrenringschlüssel-Satz, Knarrenschlüssel-Satz, Ratschenringschlüssel-Satz, Ratschenschlüssel-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Stecknuss Innen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), Kreuzschlitz-Steckschlüsseleinsatz, Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz, Steckschlüsseleinsatz Kreuzschlitz, Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, TORX PLUS-Schraubendreher-Satz, TORX-Bit-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, wera einhand-knarrensatz 1/4", bit-satz wera, bit satz, Kraftform, Wera, Kompakt, Betätigungswerkzeug, Kraftform Kompakt, Zyklop-Betätigungswerkzeug, 4013288182180, 3064020020, 64020020
Angebote (46)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
89
pro Stück
€ 4,90*
ab € 42,19*
€ 49,68*
4 Tage
77
pro Stück
€ 4,79*
ab € 43,90*
€ 51,74*
1 Tag
84
pro Stück
€ 7,90*
ab € 44,02*
€ 51,78*
1 Tag
89
pro Stück
Frei Haus
ab € 44,63*
€ 52,31*
Lager 214
113
pro Stück
€ 4,30*
ab € 44,03*
€ 52,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,86*
€ 62,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,74*
€ 62,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,73*
€ 55,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05073230001
ab € 18,07*
Zubehör
Wera
05003660001
ab € 19,38*
Zubehör
Wera
05056315001
ab € 0,72*
Zubehör
Wera
05056320001
ab € 0,72*
Zubehör
Wera
05056325001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05056330001
ab € 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.