| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3063360001 Herst.-Nr.: 4317784122931 EAN/GTIN: 4317784122931 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher für Kreuzschlitz PZ, mit runder Klinge Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl. Mit runder Klinge. Griff mit Abrollschutz. Mit Sonderbeschichtung für mehr Drehmoment und Passgenauigkeit. Mit Kraftkant®-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 178 mm | Größe: | PZ 1 | Klingenlänge: | 80 mm | Ursprungsland: | TschechischeRep |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, pz schraubendreher 1 x 80, pz schraubendreher, pz schraubendreher pz1, Werkzeug, FORMAT, Werkzeugmaschine, Handschraubenzieher, Schraubwerkzeug, Schraubenzieher, Kreuzschlitz-Schraubendreher, Schraubendreher, Handschraubendreher, Phillips-Schraubendreher, Kreuzschlitzschraubendreher, Vergaserschraubendreher, Vergaser-Schraubendreher, Handwerkzeug, 3063360001, 63360001 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 1,65* | € 2,27* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 1,63* | € 2,47* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,67* | € 2,53* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,66* | € 2,58* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 1,97* | € 2,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|