Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattwagen bestückt 179NXL-7/265 265-teilig Hazet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkstattwagen bestückt 179NXL-7/265 265-teilig Hazet
Werkstattwagen bestückt 179NXL-7/265 265-teilig Hazet
Werkstattwagen bestückt 179NXL-7/265 265-teilig Hazet
Werkstattwagen bestückt 179NXL-7/265 265-teilig Hazet
Werkstattwagen bestückt 179NXL-7/265 265-teilig Hazet
Werkstattwagen bestückt 179NXL-7/265 265-teilig Hazet
Werkstattwagen bestückt 179NXL-7/265 265-teilig Hazet
Artikel-Nr.:
     214-3063097265
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     179NXL-7/265
EAN/GTIN:
     4000896215201
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Werkstattwagen
Werkstattwagen Typ 179NXL-7 mit 265-teiligem Sortiment Ausführung: Stabile Stahlblechkonstruktion, mit 7 einseitig ausziehbaren Schubfächern (5 x 77; 2 x 162 mm hoch), kugelgelagerten Führungsschienen, Vollauszug, Mitten- und Endarretierung sowie Einzelverriegelung gegen ungewolltes Öffnen im Fahrbetrieb, mit Selbsteinzug. Die Grundausstattung beinhaltet ein Trennblech pro Schublade. Die Seitenwände verfügen über eine Vierkantlochung, die Anbauteile werden durch die eingezogenen und innerhalb der Wagenabmessungen angebrachten Seitenwände vor Beschädigung geschützt. Zentral verschließbar mittels Zylinderschloss. Arbeitsplatte aus lösemittelbeständigem Edelstahl. Mit großen, stark belastbaren, spurlosen Bockrollen (Ø 125 mm), 2 Lenkrollen (Ø 125 mm) mit Roll-Drehbremse (Totalstopp) für festen Stand in alle Richtungen. Alle Räder sind mit einem Fadenschutz ausgestattet, schützt die Lager vor Schmutz und Fäden. Senkrecht durchgehender Kantenschutz an allen vier Fahrzeugseiten. Oberfläche kratzfest pulverbeschichtet, Korpus in Hazet blau, Schubfächer in Schwarz. Lieferumfang: 1 Werkzeugmodul Schraubendreher 57-teilig bestehend aus: 2 Schraubendreher Schlitz 3,5; 5,5 mm 2 Schraubendreher Kreuzschlitz PH 1; 2 5 Schraubendreher Schlitz 4; 5,5; 6,5; 8; 10 mm 4 Schraubendreher Kreuzschlitz PH 0; 1; 2; 3 1 Elektronik-Schraubendreher-Satz Schlitz und Kreuzschlitz, 7-teilig 1 Elektronik-Schraubendreher-Satz Innensechskant, 7-teilig 4 Schraubendreher Schlitz 3; 4; 5,5; 6,5 mm 2 Schraubendreher Kreuzschlitz PH 1; 2 6 Schraubendreher Innen-TORX® T 10; 15; 20; 25; 27; 30 1 Phasenprüfer 1 Winkelschraubendreher-Satz Innensechskant, 9-teilig, 1,5–10 mm 1 Winkelschraubendreher-Satz Innen-TORX®, 8-teilig 1 Werkzeugmodul Schraubschlüssel 45-teilig bestehend aus: 8 Doppelmaulschlüssel 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 21 x 22 mm 17 Ringmaulschlüssel 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm 12 Maulschlüssel mit Ringratsche 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm 8 Doppelringschlüssel 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 21 x 22 mm 1 Werkzeugmodul Schraubwerkzeuge 138-teilig bestehend aus: 1 Umschaltknarre 1/4" 9 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 1/4" 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm 5 Steckschlüssel-Einsätze 1/4" für TORX®-Schrauben E 5; 6; 7; 8; 10 7 Schraubendreher-Einsätze 1/4" TiN-beschichtet Innen-TORX® T 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40 2 Verlängerungen 1/4" 55; 147 mm 1 Kardangelenk 1/4" 1 Bithalter 1/4" 1 Bit-Adapter 1/4" 1 Umschaltknarre 3/8" 12 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 3/8" 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm 3 Verlängerung 3/8" 74; 150; 254 mm 1 Kardangelenk 3/8" 1 Reduzierstück von 3/8" auf 1/4" 1 Umschaltknarre 1/2" 20 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 1/2" 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32 mm 6 Steckschlüssel-Einsätze 1/2" für TORX®-Schrauben E 10; 12; 14; 16; 18; 20 5 Schraubendreher-Einsätze 1/2" TiN-beschichtet Innen-TORX® T 30; 40; 45; 50; 55 1 Quergriff mit Gleitstück 1/2" 1 Reduzierstück von 1/2" auf 3/8" 1 Reduzierstück von 3/4" auf 1/2" 2 Verlängerungen 1/2" 123; 248 mm 1 Kardangelenk 1/2" 1 Kombizange 160 mm 1 Kraft-Seitenschneider 180 mm 1 Storchschnabelzange, gebogen 200 mm 1 Wasserpumpenzange 260 mm 1 Bit-Sortiment 1/4" 51-teilig bestehend aus: 1 Schnellwechselhalter 4 Schlitz 0,5 x 4,0; 0,6 x 4,5; 0,8 x 5,5; 1,0 x 6,0 mm 10 Kreuzschlitz PH 1 (4 Stück); 2 (4 Stück); 3 (2 Stück) 7 Kreuzschlitz PZ 1 (3 Stück); 2 (3 Stück); 3 6 Innensechskant 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm 17 Innen-TORX® T 6; 7; 8; 9; 10; 15 (2 Stück); 20 (2 Stück); 25 (2 Stück); 27 (2 Stück); 30 (2 Stück); 40 (2 Stück) 6 Innen-TORX®BO mit Bohrung T 10; 15; 20; 25; 27; 30 1 Spiralbohrer-Satz 25-teilig Ø 1–13 mm um 0,5 mm steigend
Weitere Informationen:
Gewicht:
128 kg
Maße L x B x H:
959 x 518 x 1020 mm
Schubfachmaße L x B:
696 x 398 mm
Schubfachbelastung:
40 kg
Tragkraft statisch:
1000 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugwagen, bit-satz hazet, bit satz, 3063097265, 63097265
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.031,81*
€ 3.120,59*
6 Tage
unbekannt
€ 89,00*
ab € 3.031,82*
€ 3.120,60*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 3.123,28*
€ 3.212,80*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 3.138,16*
€ 3.227,82*
Lager 214
43
Frei Haus
ab € 3.240,52*
€ 3.399,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.399,36*
€ 4.045,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.366,97*
€ 4.006,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.284,95*
€ 3.909,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.274,19*
€ 3.896,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3.240,52*
€ 3.856,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.