Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DrehmomentschraubendreherVDE Torquevario-S 2-7Nm Wiha


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DrehmomentschraubendreherVDE Torquevario-S 2-7Nm Wiha
DrehmomentschraubendreherVDE Torquevario-S 2-7Nm Wiha
DrehmomentschraubendreherVDE Torquevario-S 2-7Nm Wiha
DrehmomentschraubendreherVDE Torquevario-S 2-7Nm Wiha
DrehmomentschraubendreherVDE Torquevario-S 2-7Nm Wiha
Artikel-Nr.:
     214-3062550410
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26627
EAN/GTIN:
     4010995266271
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
VDE-Drehmoment-Schraubendreher-Griff TorqueVario®-S Ausführung: Mit Mehrkomentengriff. Drehmoment stufenlos einstellbar über Einstellwerkzeug Torque-Setter. Die eingestellten Werte werden automatisch fixiert. Das Erreichen des Drehmoments wird akustisch und fühlbar signalisiert. Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC, nach IEC 60900. Geprüft nach DIN EN ISO 6789. Lieferung inkl. Prüfzertifikat, in Kunststoffbox. Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment, ausschließlich in Kombination mit einem slimTorque-VDE-Bithalter für 6-mm-slimBits. Lieferumfang: Drehmoment-Schrauber mit slimTorque-VDE-Bithalter und Einstellwerkzeug.
Weitere Informationen:
Skalenbereich:
2–7 N·m
Skalenbereich in Nm min.:
7 N·m
Skalenbereich in Nm max.:
7 N·m
Auslösegenauigkeit:
6 %
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, Drehmoment-Schraubendreher Satz, Drehmoment-Schraubenzieher Satz, Drehmomentindikator Satz, Drehmomentschraubendreher Satz, Drehmomentschraubenzieher Satz, Drehmomentschrauber Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, drehmoment-schraubendreher 2,0-7,0nm wiha, drehmoment-schraubendreher-satz, wiha drehmomentschraubendreher satz, VDE-Drehmoment-Schraubenzieher, Torquevario, VDE, QR5359491, VDE-Schraubendreher, VDE-Schraubenzieher, VDE-Drehmoment-Schraubendreher, Schraubendreher, VDE-Drehmomentschraubendreher, 4010995266271, 3062550410, 62550410
Angebote (39)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 90,92*
€ 107,22*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 91,36*
€ 107,23*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,84*
€ 107,23*
€ 4,90*
ab € 90,19*
€ 109,02*
Lager 214
10
€ 4,30*
ab € 95,37*
€ 113,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,82*
€ 135,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,52*
€ 131,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,66*
€ 124,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,93*
€ 121,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 100,86*
€ 120,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,37*
€ 113,49
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 95,37* pro Satz)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.