Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DrehmomentschraubendreherTorqueV-S 0,8-5Nm Wiha


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DrehmomentschraubendreherTorqueV-S 0,8-5Nm Wiha
DrehmomentschraubendreherTorqueV-S 0,8-5Nm Wiha
DrehmomentschraubendreherTorqueV-S 0,8-5Nm Wiha
DrehmomentschraubendreherTorqueV-S 0,8-5Nm Wiha
DrehmomentschraubendreherTorqueV-S 0,8-5Nm Wiha
Artikel-Nr.:
     214-3062550030
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26463
EAN/GTIN:
     4010995264635
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
Drehmoment-Schraubendreher-Griff TorqueVario®-S Ausführung: Mit ergonomischem Mehrkomponentengriff, sehr handlich durch leichte und kompakte Bauweise mit integrierter Fensterskala. Drehmoment stufenlos einstellbar mit Einstellwerkzeug Torque-Setter. Die eingestellten Werte werden automatisch fixiert. Das Erreichen des Drehmoments wird akustisch signalisiert. Geprüft nach DIN EN ISO 6789. Lieferung inkl. Prüfzertifikat, in Kunststoffbox. Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment, in Kombination mit einer Wiha Torque-Wechselklinge 4 mm. Lieferumfang: Drehmoment-Schraubendreher und Einstellwerkzeug Torque-Setter.
Weitere Informationen:
Länge:
138 mm
Skalenbereich:
0,8–5 N·m
Skalenbereich in Nm min.:
0,8 N·m
Skalenbereich in Nm max.:
5 N·m
Auslösegenauigkeit:
± 6 %
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (38)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
42
Frei Haus
ab € 60,77*
€ 65,10*
1 Tag
23
€ 7,90*
ab € 60,78*
€ 65,11*
3 Tage
35
€ 4,79*
ab € 61,23*
€ 65,63*
1 Tag
42
Frei Haus
ab € 62,44*
€ 67,05*
Lager 214
48
€ 4,30*
ab € 62,73*
€ 69,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,76*
€ 83,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,12*
€ 82,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,73*
€ 78,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,40*
€ 75,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 62,73*
€ 74,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.