Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3062340035 Herst.-Nr.: 7670180 EAN/GTIN: 4002805863015 |
| |
|
| | |
| Drehmomentschlüssel DREMOMETER Ausführung: Sehr hohe Genauigkeit und lange Lebensdauer, auch beim Einsatz von Verlängerungsrohren. Mit Drehmoment-Direktübertragung auf die Hebelmechanik. Eine Doppelskala dient zur Ablesung und zeigt sowohl Newtonmeter (N·m) als auch alle gängigen englischen oder US-Maßeinheiten (lbf·in oder lbf·ft) an. Das Gehäuse ist aus einer hochfesten Aluminium-Legierung, alle beanspruchten Teile aus Stahl. Für den kontrollierten Rechtsanzug mit automatischer Kurzwegauslösung, mit akustischem und fühlbarem Signal. Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von ±3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten ±4 %. Lieferung inkl. Prüfzertifikat. Anwendung: Für den kontrollierten Schraubenanzug im entsprechenden Drehmomentbereich, für sämtliche industrielle Fertigungsbereiche. Lieferung im Karton. Lieferung mit Aufsteckrohren. Weitere Informationen: | | Länge: | 800–1400 mm | Gewicht: | 5 kg | Skalenbereich in Nm min.: | 155 N·m | Skalenbereich in Nm max.: | 760 N·m | Auslösegenauigkeit: | ±3 % | Skalenteilung: | 10 N·m/10 lbf·ft | Vierkantantrieb: | 3/4 Zoll | Skalenbereich in lbf min.: | 105 lbf·ft | Skalenbereich in lbf max.: | 560 lbf·in | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verlängerungsrohr, gedore drehmoment-schlüssel 155- 760nm, drehmoment schlüssel, gedore drehmoment-schlüssel, Werkzeug, DREMOMETER, Werkzeugmaschine, Schraubwerkzeug, Drehmomentschraubendreher, Drehmoment, Schraubwerkzeuge, QR4027548, Gedore, Drehmomentwerkzeuge, Handwerkzeug, Drehmomentwerkzeug, Aufsteckknarre, 4002805863015, 3062340035, 62340035 |
| | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 817,69* | € 882,36* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 819,82* | € 882,38* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 819,77* | € 882,44* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 819,63* | € 886,61* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 850,68* | € 937,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|