Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraft- Steckschlüsseleinsatz lang mit Federmagnet 3/8"10mm ASW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraft- Steckschlüsseleinsatz lang mit Federmagnet 3/8"10mm ASW
Kraft- Steckschlüsseleinsatz lang mit Federmagnet 3/8"10mm ASW
Kraft- Steckschlüsseleinsatz lang mit Federmagnet 3/8"10mm ASW
Kraft- Steckschlüsseleinsatz lang mit Federmagnet 3/8"10mm ASW
Kraft- Steckschlüsseleinsatz lang mit Federmagnet 3/8"10mm ASW
Kraft- Steckschlüsseleinsatz lang mit Federmagnet 3/8"10mm ASW
Artikel-Nr.:
     214-3061793010
Hersteller:
     ASW
Herst.-Nr.:
     071061
EAN/GTIN:
     4050623701262
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 3/8", magnetisch, lang Ausführung: DIN 3129, aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt, mit starkem Federmagneten.
Weitere Informationen:
Länge:
55 mm
Schlüsselweite:
10 mm
Außen-Ø Abtrieb:
15,8 mm
Außen-Ø Antrieb:
19 mm
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant, Kraftschraubereinsatz, Kraftsteckschlüssel, Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, kraftschraubereinsatz asw sw10, sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 10mm, QR5080528, Nuss, Nüße, Steckschlüsseleinsatz, ASW, Kraft-Einsatz, Nüsse, Steckschlüssel-Einsatz, Nuß, Kraft-Steckschlüssel-Einsatz, Betätigungswerkzeug, Kraft-Steckschlüsseleinsatz, 4050623701262, 3061793010, 61793010
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,43*
€ 10,54*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 8,17*
€ 11,46*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,25*
€ 11,47*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 8,25*
€ 11,51*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 8,26*
€ 11,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.