Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraft- Steckschlüsseleinsatz 1/4" 7mm ASW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraft- Steckschlüsseleinsatz 1/4" 7mm ASW
Kraft- Steckschlüsseleinsatz 1/4" 7mm ASW
Kraft- Steckschlüsseleinsatz 1/4" 7mm ASW
Kraft- Steckschlüsseleinsatz 1/4" 7mm ASW
Kraft- Steckschlüsseleinsatz 1/4" 7mm ASW
Artikel-Nr.:
     214-3061760007
Hersteller:
     ASW
Herst.-Nr.:
     070007
EAN/GTIN:
     4050623700074
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 1/4" Ausführung: DIN 3129, aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt.
Weitere Informationen:
Länge:
23 mm
Schlüsselweite:
7 mm
Außen-Ø Abtrieb:
11,3 mm
Außen-Ø Antrieb:
13 mm
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant, Kraftschraubereinsatz Innensechskant, Kraftsteckschlüsseleinsatz Innensechskant, Kraftschraubereinsatz, Kraftsteckschlüssel, Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, steckschlüsseleinsatz 6kant 1/4 sw 7, kraftschraubereinsatz innensechskant, kraftsteckschlüsseleinsatz innensechskant 1/4", Nuss, QR5080514, Nüße, Steckschlüsseleinsatz, ASW, Kraft-Einsatz, Nüsse, Steckschlüssel-Einsatz, Nuß, Kraft-Steckschlüssel-Einsatz, Betätigungswerkzeug, Kraft-Steckschlüsseleinsatz, 4050623700074, 3061760007, 61760007
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,92*
€ 2,76*
1 Tag
14
1
€ 7,90*
ab € 1,92*
€ 2,76*
Lager 214
14
1
€ 4,30*
ab € 1,90*
€ 2,79*
6 Tage
14
1
€ 4,95*
ab € 2,16*
€ 3,11*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 2,08*
€ 3,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.