Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugmodul 2/3 Doppelringschlüssel FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugmodul 2/3 Doppelringschlüssel FORMAT
Werkzeugmodul 2/3 Doppelringschlüssel FORMAT
Werkzeugmodul 2/3 Doppelringschlüssel FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3061750045
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784523493
EAN/GTIN:
     4317784523493
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel Satz
Modul Werkzeuge
Werkzeugmodul Doppelringschlüssel, 9-teilig, Modul 2/3 Ausführung: 2-farbige Schaumstoffeinlage, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt. 1/9 Modul = 188,0 x 132 mm 2/9 Modul = 188,0 x 264 mm 1/3 Modul = 188,0 x 395 mm 2/3 Modul = 376,5 x 395 mm 3/3 Modul = 565,0 x 395 mm Doppelringschlüssel-Satz, 9-teilig 9 Doppelringschlüssel 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 17 x 19; 19 x 22; 24 x 27; 30 x 32 mm
Weitere Informationen:
Maße:
376,5 x 395 mm
Modul:
2/3
Ursprungsland:
Land unbekannt
Weitere Suchbegriffe: Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, doppelringschlüssel satz 6-32mm, modul werkzeuge, werkzeugmodul format, Roll-Werkbank, FORMAT, Modul, 9-teilig, Doppelmaulschlüssel, Maulschlüssel, Werkzeugwagen, Werkzeugwagen/Roll-Werkbank, 2/3, Doppel-Ringschlüssel, Modul für Werkstattwagen, Schraubenschlüssel, Zubehör Werkstattwagen, 3061750045, 61750045
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
34
€ 4,90*
ab € 40,88*
€ 53,68*
4 Tage
5
€ 4,79*
ab € 41,07*
€ 53,71*
2 Tage
34
€ 7,90*
ab € 41,49*
€ 54,40*
Lager 214
34
€ 4,30*
ab € 41,35*
€ 55,48*
2 Tage
34
Frei Haus
ab € 44,85*
€ 58,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,48*
€ 66,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,24*
€ 63,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,92*
€ 60,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,37*
€ 58,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,44*
€ 56,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Format
4317784097253
ab € 1,23*
Zubehör
Format
4317784097277
ab € 1,39*
Zubehör
Format
4317784097291
ab € 1,39*
Zubehör
Format
4317784097314
ab € 2,43*
Zubehör
Format
4317784097338
ab € 3,70*
Zubehör
Format
4317784095525
ab € 4,06*
Zubehör
Format
4317784095549
ab € 5,44*
Zubehör
Format
4317784097239
ab € 0,73*
Zubehör
Format
4317784097246
ab € 0,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.