| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3061741200 Herst.-Nr.: 4317784091770 EAN/GTIN: 4317784091770 |
| |
|
| | |
| Klappbare Werkbank Ausführung: Untergestell aus stabilem Stahlrohr, das mittels starker Scharniere an der Arbeitsplatte befestigt ist. Arbeitsplatte aus 30 mm starker Multiplexplatte, wasserfest verleimt, mit Leinölfirnis behandelt und umlaufendem Winkeleisenrahmen. Die Aufstellung erfolgt mittels geteilter Spannstreben. Alle Metallteile sind hammerschlagblau lackiert. Anwendung: Für den mobilen und stationären Einsatz. Weitere Informationen: | | Maße L x B x H: | 1200 x 700 x 850 mm | Ursprungsland: | Polen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: format klappbare werkbank, Arbeitstisch, mobil, FK_PREMIUM_Werkzeuge_2013/14_DE, FORMAT, (online), Werkbank, online, Handwerkzeuge, Klappbare, Arbeitsplatz, Klapp-Werkbank, 3061741200, 61741200 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 187,40* | € 232,93* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 186,87* | € 232,94* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 191,13* | € 236,48* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 213,14* | € 264,10* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 241,49* | € 300,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|