Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollwerkbank 1504 0511 1100x550x985mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rollwerkbank 1504 0511 1100x550x985mm Gedore
Rollwerkbank 1504 0511 1100x550x985mm Gedore
Rollwerkbank 1504 0511 1100x550x985mm Gedore
Rollwerkbank 1504 0511 1100x550x985mm Gedore
Artikel-Nr.:
     214-3061700015
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6622830
EAN/GTIN:
     4010886662281
Suchbegriffe:
Mobile Werkbank
Rollwerkbank
fahrbare Werkbank
gedore mobile werkbank
Rollwerkbank Typ 1504 Ausführung: Starre Stahlblech-Karosserie mit einseitig ausziehbaren Schubfächern (alle individuell unterteilbar) mit Vollauszug, kugelgelagerten Führungsschienen, Mitten- und Endarretierung sowie Einzelverriegelung gegen ungewolltes Öffnen im Fahrbetrieb. Zentral verschließbar mittels Zylinderschloss. Arbeitsplatte aus 30 mm starker Multiplex-Buchen-Schichtholzplatte, Oberfläche durch Leinölfirnis zusätzlich geschützt. Hohe Standsicherheit durch verstärkte Breitspur-Hinterachse und 2 große, seitlich überstehende Hochleistungsräder sowie 2 Lenkrollen, beidseitig mit Roll-Drehbremse (Totalstopp) für festen Stand in alle Richtungen. Oberfläche kratzfest pulverbeschichtet, Korpus in GEDORIT blau, Schubfächer in GEDORIT silber. Mit 7 Schubfächern (5 x 67; 1 x 137; 1 x 207 mm hoch). Schubfachhöhe 207 mm für 60 kg Schubfachbelastung. Die Grundausstattung beinhaltet 3 Längsteiler und 2 Querteiler. Hinter einer verschließbaren Metalltür befindet sich eine große Ablage, die durch einen Einlegeboden unterteilt werden kann.
Weitere Informationen:
Gewicht:
100 kg
Maße L x B x H:
1100 x 550 x 985 mm
Schubfachmaße L x B:
480 x 400 mm
Schubfachauszug:
390 mm
Schubfachbelastung:
40 kg
Tragkraft statisch/mobil:
700/500 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: mobile werkbank, Höhenverstellbare, Werkbänke, Ablagetisch, Packtisch, QR4027483, Montagewerkbänke, Lager-, und, Betriebseinrichtung, fahrbare, Werkbank, Werktische, Meistertische, mit, Gedore, Montagearbeitsplatz, Packtische, Montagearbeitsplätze, Roll-Werkbank, variablem, Unterbau, Meistertisch, Werktisch, Ablagetische, Montagewerkbank, 4010886662281, 3061700015, 61700015
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 1.373,38*
€ 1.469,42*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 1.373,39*
€ 1.469,43*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 1.380,07*
€ 1.476,73*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.396,91*
€ 1.494,91*
Lager 214
15
Frei Haus
ab € 1.417,27*
€ 1.555,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.555,00*
€ 1.850,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.529,17*
€ 1.819,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.462,42*
€ 1.740,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.431,51*
€ 1.703,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.417,27*
€ 1.686,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
1500 ED-70 K
ab € 9,54*
Zubehör
Gedore
1500 H 13
ab € 28,11*
Zubehör
Gedore
E-1504 KL/57
ab € 5,00*
Zubehör
Gedore
E-3000/37-120
ab € 2,68*
Zubehör
Gedore
E-3000/37-80
ab € 2,05*
Zubehör
Gedore
R 1504 L
ab € 602,19*
Zubehör
Gedore
RT 1504 L
ab € 138,91*
Zubehör
Format
4317784463874
ab € 3,38*
Zubehör
Format
4317784463881
ab € 4,61*
Zubehör
Format
4317784463898
ab € 6,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.