Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3061660092 Herst.-Nr.: 6613250 EAN/GTIN: 4010886661321 |
| |
|
| | |
| Werkzeugschrank Nr. 1400 G, 100-teilig Satzinhalt: 8 Doppelringschlüssel 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22 mm 10 Doppelmaulschlüssel 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 23; 24 x 27 mm 19 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 1/2" 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32 mm 7 Schraubendreher-Einsätze 1/2", Innensechskant 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14 mm 1 Umschaltknarre 1/2" 2 Verlängerungen 1/2" 125; 250 mm 1 Kardangelenk 1/2" 1 Quergriff mit Gleitstück 1/2" 6 Steckschlüssel mit Griff 5,5; 6; 7; 8; 9; 10 mm 10 Sechskant-Winkelschraubendreher 1,3; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm 1 Einmaulschlüssel verstellbar bis 25 mm 1 Gripzange, 240 mm 1 Wasserpumpenzange, 250 mm 4 Schraubendreher, Schlitz 4; 4,5; 6,5; 8 mm 2 Schraubendreher, Kreuzschlitz PH 1; 2 1 Körner, 5 mm 1 Durchtreiber, 5 mm 1 Flachmeißel, 250 mm 1 Kreuzmeißel, 5 mm 3 Splintentreiber 1,5; 3; 4 mm 1 Metallbügelsäge 1 Hobbysäge 1 Flachstumpffeile, Hieb 2, 150 mm 1 Dreikantfeile, Hieb 2, 150 mm 1 Rundfeile, Hieb 2, 150 mm 1 Schlüsselfeilensatz, 6-teilig 1 Dreikant-Hohlschaber, 150 mm 1 Kraft-Kombizange, 180 mm 1 Kraft-Seitenschneider, 160 mm 1 Flachrundzange, 160 mm 2 Schlosserhammer 300; 500 g 1 Schonhammer, 40 mm Ø 1 Hebelblechschere, 250 mm 1 Stahlschrank Weitere Informationen: | | Ausführung: | 100-teilig 970 x 650 x 250 mm | Ursprungsland: | Europ. Gemein. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Allzweckschrank, Mehrzweck-Schrank, Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, Werkzeugschrank Werkzeugsortiment, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, gedore werkzeugschrank, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 5 schubladen, Lager, Thekenschränke, Lagerschrank, Schwerlastschränke, Lager-, und, Betriebseinrichtung, Schiebetürschrank, Betrieb, Schiebetürschränke, Büro, Lagerschränke, Gedore, Werkzeugschränke, Universal, Materialschränke, Thekenschrank, Stahlschrank, Flügeltürschränke, Großraumwerkzeugschrank, Großraumschränke, Schwerlastschrank, Schrank, Großraumschrank, WerkzeugSortiment, Stahlschränke, Falttürschränke, Falttürschrank, Materialschrank, Maschinenschrank, Rolladenschrank, Systemschränke, Rolladenschränke, Systemschrank, Maschinenschränke, (Lager/Betrieb/Büro), Großraumwerkzeugschränke, Universal-Werkzeugsortiment, 3061660092, 61660092 |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.324,04* | € 1.465,65* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.315,63* | € 1.465,66* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.338,05* | € 1.487,70* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.336,73* | € 1.487,71* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.340,15* | € 1.516,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|