Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3061660074 Herst.-Nr.: 3082121 EAN/GTIN: 4010886950852 |
| |
|
| | |
| Werkzeugsatz, 74-teilig Satzinhalt: 1 Kunststoffkoffer 5 Ring-Maulschlüssel 10; 13; 17; 19; 22 mm 1 Steckschlüssel-Garnitur, 35-teilig 1 Winkelschraubendreher-Satz, 8-teilig, 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm 5 Schraubendreher, Schlitz 3; 4; 5,5; 6,5; 8 mm 3 Schraubendreher, Kreuzschlitz PH 0; 1; 2 1 Rollgabelschlüssel 8" 1 Schonhammer, rückschlagfrei 1 Taschenmessschieber 1 Taschenbandmaß, 3 m 1 Abisolierzange, 160 mm 1 Kombizange, 200 mm 1 Kraft-Kombizange, 180 mm 1 Kraft-Seitenschneider, 160 mm 1 Wasserpumpenzange, 10" 1 Schagwerkzeugsatz, 6-teilig 1 Phasenprüfer, 1-polig 1 Kabelmesser, 1-teilig 1 Drahtbürste, 3-reihig Weitere Informationen: | | Ausführung: | 74-teilig 490 x 395 x 185 mm | Ursprungsland: | Europ. Gemein. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, steckschlüsseleinsatz torx (innen) t10, stecknuss innen-torx, gedore werkzeugmodule, Werkzeug-Satz, Werkzeug-Set, Werkzeugset, 4010886950852, 3061660074, 61660074 |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 453,43* | € 486,45* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 453,44* | € 486,46* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 453,44* | € 486,46* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 470,20* | € 504,24* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 471,11* | € 517,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|