Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Satz 1/2" 19IMU-10 27-teilig Gedore


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Steckschlüssel-Satz 1/2" 19IMU-10 27-teilig Gedore
Steckschlüssel-Satz 1/2" 19IMU-10 27-teilig Gedore
Steckschlüssel-Satz 1/2" 19IMU-10 27-teilig Gedore
Steckschlüssel-Satz 1/2" 19IMU-10 27-teilig Gedore
Steckschlüssel-Satz 1/2" 19IMU-10 27-teilig Gedore
Steckschlüssel-Satz 1/2" 19IMU-10 27-teilig Gedore
Steckschlüssel-Satz 1/2" 19IMU-10 27-teilig Gedore
Steckschlüssel-Satz 1/2" 19IMU-10 27-teilig Gedore
Artikel-Nr.:
     214-3060740041
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6139750
EAN/GTIN:
     4010886613979
Suchbegriffe:
Hebel-Umschaltknarre
Hebelumschaltknarre
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Sechskant-Steckschlüssel-Garnitur 1/2" Ausführung: Werkzeuge aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschmiedet, geschliffen und verchromt. Lieferung in GEDORIT blauer Stahlblechkassette mit gebogenem, nahtlos gezogenem Rand und ABS-Kunststoffeinlage. Satzinhalt: 1 Hebelumschaltknarre 12 Steckschlüssel-Einsätze 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22; 24; 27; 30 mm 7 Schraubendreher-Einsätze Innensechskant 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14 mm 2 Schraubendreher-Einsätze Schlitz 8; 10 mm 2 Schraubendreher-Einsätze Kreuzschlitz PH 2; 3 2 Verlängerungen 125; 250 mm 1 Kardangelenk
Weitere Informationen:
Ausführung:
27-teilig 425 x 277 x 55 mm
Modell:
19 IMU-10
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, gedore steckschlüssel-satz 1/2' 27-teilig, einhand knarrensatz, einhand-knarrensatz 1/2", 6-kant, Nuss, Nuss-Kasten, Steckschlüsselgarnitur, Stecknuss, Steckschlüssel-Einsatz, Stecknuss-Garnitur, QR5125923, Steckschlüssel-Einsatz-Garnitur, Betätigungswerkzeug, Steckschlüssel-Garnitur, 1/2", Gedore, Steckschlüsseleinsatz-Garnitur, 4010886613979, 3060740041, 60740041
Angebote (35)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
pro Satz
Frei Haus
ab € 237,18*
€ 264,81*
11 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 237,27*
€ 264,83*
12 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 236,75*
€ 264,86*
2 Tage
8
pro Satz
Frei Haus
ab € 238,14*
€ 266,11*
Lager 214
8
pro Satz
Frei Haus
ab € 247,99*
€ 281,60*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 281,60*
€ 335,10
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 273,64*
€ 325,63
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 261,15*
€ 310,77
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 257,53*
€ 306,46
pro Satz
ab 25 Sätze
€ 254,82*
€ 303,24
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 247,99*
€ 295,11
pro Satz
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
19 10
ab € 4,26*
Zubehör
Gedore
19 11
ab € 4,26*
Zubehör
Gedore
19 12
ab € 4,39*
Zubehör
Gedore
19 13
ab € 4,60*
Zubehör
Gedore
19 14
ab € 2,83*
Zubehör
Gedore
19 15
ab € 4,84*
Zubehör
Gedore
19 17
ab € 5,12*
Zubehör
Gedore
19 19
ab € 5,29*
Zubehör
Gedore
19 22
ab € 6,01*
Zubehör
Gedore
19 24
ab € 6,12*
Zubehör
Gedore
19 27
ab € 7,86*
Zubehör
Gedore
19 30
ab € 8,71*
Zubehör
Gedore
1990-10
ab € 9,83*
Zubehör
Gedore
1990-5
ab € 7,68*
Zubehör
Gedore
1993 U-10 T
ab € 43,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.