Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/4" 8mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/4" 8mm FORMAT
Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/4" 8mm FORMAT
Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/4" 8mm FORMAT
Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/4" 8mm FORMAT
Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/4" 8mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3060390080
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784095983
EAN/GTIN:
     4317784095983
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Einhand-Knarrensatz
Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 1/4" Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725, mit Kugelfangrille und griffig gerändelt. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschliffen und matt verchromt.
Weitere Informationen:
Länge:
25,0 mm
Schlüsselweite:
8,0 mm
Außen-Ø:
12,0 mm
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/4" sw8x50mm, sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/4, Nuss, Werkzeug, FORMAT, Steckschlüssel-Einsätze, Werkzeugmaschine, Steckschlüsseleinsätze, Stecknuss, Schraubwerkzeug, Nüsse, Steckschlüssel-Einsatz, Steckschlüsseleinsatz, (handbetätigt), Handsteckschlüsseleinsatz, Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz, Schlüsseleinsatz, Handsteckschlüssel-Einsatz, Nüße, Hand-Steckschlüsseleinsatz, Schraubenschlüssel, Nuß, Handwerkzeug, handbetätigt, Betätigungswerkzeug, 3060390080, 60390080
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
793
1
€ 4,90*
ab € 1,00*
€ 1,50*
2 Tage
803
1
€ 7,90*
ab € 1,01*
€ 1,51*
Lager 214
808
1
€ 4,30*
ab € 1,01*
€ 1,54*
4 Tage
683
1
€ 4,79*
ab € 1,20*
€ 1,70*
1 Tag
793
20
Frei Haus
ab € 1,25*
€ 1,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.