Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Vorschlaghammer Hickoryst 4kg funkenfrei Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorschlaghammer Hickoryst 4kg funkenfrei Gedore
Vorschlaghammer Hickoryst 4kg funkenfrei Gedore
Vorschlaghammer Hickoryst 4kg funkenfrei Gedore
Artikel-Nr.:
     214-3059880400
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     GED1044000S
EAN/GTIN:
     4010886914717
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
Vorschlaghammer (Funkenfrei)
vorschlaghammer holz
Vorschlaghammer, funkenfrei Ausführung: Ähnlich DIN 1042, Kopf aus Sonderbronze, Bahn und Pinne geschliffen, mit Hickorystiel.
Weitere Informationen:
Gewicht:
4000 g
Weitere Suchbegriffe: vorschlaghammer (funkenfrei), vorschlaghammer gedore, Funkenfreier, Hammer, Funkenfreies, Werkzeug, funkenfrei, Gedore, Hämmer
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
Frei Haus
ab € 129,84*
€ 136,26*
€ 8,50*
ab € 136,83*
€ 143,84*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,26*
€ 162,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,89*
€ 159,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,40*
€ 158,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,84*
€ 154,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.