Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher 3367 rostfrei T15x80mm Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher 3367 rostfrei T15x80mm Wera
Schraubendreher 3367 rostfrei T15x80mm Wera
Schraubendreher 3367 rostfrei T15x80mm Wera
Schraubendreher 3367 rostfrei T15x80mm Wera
Schraubendreher 3367 rostfrei T15x80mm Wera
Artikel-Nr.:
     214-3059060015
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05032053001
EAN/GTIN:
     4013288107503
Suchbegriffe:
TORX TR Schraubenzieher
TORX TR-Schraubendreher
TORX-VDE-Schraubendreher
TORX-VDE-Schraubenzieher
Schraubendreher Stainless für TORX® Ausführung: Klinge aus Edelstahl, Vakuum-Eishärtung. Mit Kraftform-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen und Abrollschutz. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebsymbol und Größe. Anwendung: Spezialprodukt zur Vermeidung von Fremdrost bei der Verarbeitung von Schrauben aus Edelstahl.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
178 mm
Größe:
T 15
Marke:
Wera
Klingenlänge:
80 mm
Ursprungsland:
TschechischeRep
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,12*
€ 6,05*
2 Tage
13
1
€ 4,90*
ab € 4,56*
€ 6,10*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,58*
€ 6,13*
1 Tag
13
1
€ 7,90*
ab € 4,57*
€ 6,14*
Lager 214
13
1
€ 4,30*
ab € 4,58*
€ 6,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05032052001
ab € 4,20*
Ähnlich
Wera
05032054001
ab € 4,22*
Ähnlich
Wera
05032055001
ab € 4,54*
Ähnlich
Wera
05032056001
ab € 4,94*
Ähnlich
Wera
05032057001
ab € 5,18*
Ähnlich
Wera
05032058001
ab € 8,63*
Ähnlich
Wera
05032050001
ab € 3,94*
Ähnlich
Wera
05032051001
ab € 3,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.