Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschraubendreher- Satz mit Kugelkopf 9-teilig 1,5-10mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelschraubendreher- Satz mit Kugelkopf 9-teilig 1,5-10mm FORMAT
Winkelschraubendreher- Satz mit Kugelkopf 9-teilig 1,5-10mm FORMAT
Winkelschraubendreher- Satz mit Kugelkopf 9-teilig 1,5-10mm FORMAT
Winkelschraubendreher- Satz mit Kugelkopf 9-teilig 1,5-10mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3058580010
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784202145
EAN/GTIN:
     4317784202145
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...
Winkelschraubendreher-Satz für Sechskant mit Kugelkopf, lang, im Handhalter Ausführung: DIN 911 L, ISO 2936 L. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet. Mit Kugelkopf und gefastem kurzem Schenkel. Ab Schlüsselweite 4 mm mit Schlüsselweite, ISO und Werkstoff gestempelt. Hinweis: Durch besondere Kugelgeometrie zum Schrauben bis zu einem Winkel von 30°. vernickelt
Weitere Informationen:
Ausführung:
9-teilig
Satzinhalt:
1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
Marke:
FORMAT
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innensechskant), Kugelkopf-Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz, din 911 sw4, din 911, winkelschraubendreher din 911 format, FORMAT, Winkel-Schrauberdreher, Winkelschraubendreher, Winkel-Schrauberzieher-Satz, Sechskant-Winkelschraubendreher-Satz, Kugelkopf, Schrauberdreher-Satz, Schrauberzieher, Schraubendrehersatz, Schiebekasten, Winkel-Schrauberzieher, Satz, Innensechskant-Schlüssel, Winkelschraubendrehersatz, Schraubenziehersatz, mit, Winkel-Schrauberdreher-Satz, Schrauberzieher-Satz, lang, Schrauberdreher, Sechskant-Stiftschlüssel, Sechskant-Winkelschraubendreher, INBUS-Schlüssel, Schraubendreher, Stiftschlüssel, 3058580010, 58580010
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1421
10
Frei Haus
ab € 9,63*
€ 12,12*
1 Tag
389
1
€ 7,90*
ab € 9,61*
€ 13,71*
1 Tag
1421
1
€ 4,90*
ab € 9,60*
€ 13,71*
Lager 214
399
1
€ 4,30*
ab € 9,62*
€ 13,99*
4 Tage
104
1
€ 4,79*
ab € 11,35*
€ 15,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Format
4317784094993
ab € 0,27*
Zubehör
Format
4317784095082
ab € 2,19*
Zubehör
Format
4317784095013
ab € 0,34*
Zubehör
Format
4317784095006
ab € 0,30*
Zubehör
Format
4317784095020
ab € 0,39*
Zubehör
Format
4317784095037
ab € 0,56*
Zubehör
Format
4317784095044
ab € 0,65*
Zubehör
Format
4317784095051
ab € 0,90*
Zubehör
Format
4317784095075
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.