Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschraubendreher- Satz extrakurzer Schenkel100Grad 1,5-10mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelschraubendreher- Satz extrakurzer Schenkel100Grad 1,5-10mm FORMAT
Winkelschraubendreher- Satz extrakurzer Schenkel100Grad 1,5-10mm FORMAT
Winkelschraubendreher- Satz extrakurzer Schenkel100Grad 1,5-10mm FORMAT
Winkelschraubendreher- Satz extrakurzer Schenkel100Grad 1,5-10mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3058571000
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784503396
EAN/GTIN:
     4317784503396
Suchbegriffe:
Innensechskant-Stiftschlüssel mit K...
Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innen...
Kugelkopf-Innensechskant-Stiftschlü...
kugelkopf-innensechskant-stiftschlü...
Winkelschraubendreher-Satz für Sechskant mit Kugelkopf, 100°-Winkel und verkürztem Schenkel, lang Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet und verchromt. Mit Kugelkopf und gefastem kurzem Schenkel. Der Winkel von 100° und der stark verkürzte Schenkel erlaubt Arbeiten auf engstem Raum. Lieferung im Handhalter. Anwendung: Speziell zum Verschrauben an beengten und schlecht zugänglichen Stellen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
9-teilig
Satzinhalt:
1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
Marke:
FORMAT
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: kugelkopf innensechskant stiftschlüssel satz, kugelkopf-innensechskant-stiftschlüssel-satz format, FORMAT, Winkel-Schrauberdreher, Winkel, 100°, Winkelschraubendreher, Winkel-Schrauberzieher-Satz, Sechskant-Winkelschraubendreher-Satz, Kugelkopf, Schrauberdreher-Satz, Schrauberzieher, Schraubendrehersatz, Winkel-Schrauberzieher, Satz, Innensechskant-Schlüssel, Winkelschraubendrehersatz, Schraubenziehersatz, mit, Winkel-Schrauberdreher-Satz, Schrauberzieher-Satz, 100°-Winkel, Schrauberdreher, Sechskant-Stiftschlüssel, Sechskant-Winkelschraubendreher, INBUS-Schlüssel, Schraubendreher, Stiftschlüssel, 3058571000, 58571000
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
173
€ 7,90*
ab € 16,76*
€ 19,67*
3 Tage
149
€ 4,79*
ab € 16,77*
€ 19,68*
1 Tag
171
€ 4,90*
ab € 16,80*
€ 19,72*
Lager 214
173
€ 4,30*
ab € 16,73*
€ 20,04*
1 Tag
171
Frei Haus
ab € 17,20*
€ 20,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Format
4317784503297
ab € 0,73*
Zubehör
Format
4317784503389
ab € 3,98*
Zubehör
Format
4317784503310
ab € 0,79*
Zubehör
Format
4317784503303
ab € 0,72*
Zubehör
Format
4317784503327
ab € 0,86*
Zubehör
Format
4317784503334
ab € 1,14*
Zubehör
Format
4317784503341
ab € 1,41*
Zubehör
Format
4317784503358
ab € 1,77*
Zubehör
Format
4317784503372
ab € 2,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.