Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschraubendreher- Satz im Handhalter 9-teilig 1,5-10mm mit Kugelkopf Wiha


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkelschraubendreher- Satz im Handhalter 9-teilig 1,5-10mm mit Kugelkopf Wiha
Winkelschraubendreher- Satz im Handhalter 9-teilig 1,5-10mm mit Kugelkopf Wiha
Winkelschraubendreher- Satz im Handhalter 9-teilig 1,5-10mm mit Kugelkopf Wiha
Winkelschraubendreher- Satz im Handhalter 9-teilig 1,5-10mm mit Kugelkopf Wiha
Artikel-Nr.:
     214-3058490012
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     40410
EAN/GTIN:
     4010995404109
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...
Winkelschraubendreher-Satz für Sechskant, mit Kugelkopf Ausführung: DIN 911, ISO 2936 K. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet. Schlüsselenden gefast. Ab Schlüsselweite 3 mm mit Schlüsselweite, ISO und Werkstoff gekennzeichnet. Lieferung im Handhalter.
Weitere Informationen:
Ausführung:
9-teilig
Satzinhalt:
1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
Marke:
Wiha
Ursprungsland:
Polen
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
72
1
€ 4,90*
ab € 10,26*
€ 13,10*
1 Tag
81
1
€ 7,90*
ab € 10,28*
€ 13,11*
Lager 214
81
1
€ 4,30*
ab € 10,25*
€ 13,37*
4 Tage
4
1
€ 4,79*
ab € 12,13*
€ 15,02*
6 Tage
73
1
€ 4,95*
ab € 12,07*
€ 15,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 10,25* pro Satz)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.