Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschraubendreher- Satz im Handhalter 9-teilig 1,5-10mm lang FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelschraubendreher- Satz im Handhalter 9-teilig 1,5-10mm lang FORMAT
Winkelschraubendreher- Satz im Handhalter 9-teilig 1,5-10mm lang FORMAT
Winkelschraubendreher- Satz im Handhalter 9-teilig 1,5-10mm lang FORMAT
Winkelschraubendreher- Satz im Handhalter 9-teilig 1,5-10mm lang FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3058470120
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784517867
EAN/GTIN:
     4317784517867
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...
Winkelschraubendreher-Satz für Sechskant, lang, im Handhalter Ausführung: DIN 911 L, ISO 2936 L. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet und glanzvernickelt. Schlüsselenden gefast. Ab Schlüsselweite 3 mm mit Schlüsselweite, ISO und Werkstoff gekennzeichnet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
9-teilig
Satzinhalt:
1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
Marke:
FORMAT
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schlüsselsatz, Inbusschlüsselsatz, Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, inbus-schlüsselsatz 1,5-10mm, 6kant steckschlüssel, 6kant-steckschlüssel 3mm, Innen-Sechskantschlüssel-Halter, Innensechskantschlüssel, SechskantschlüsselInb, FORMAT, Innen-6kantschlüssel-Halter, Sechskant-Winkelschraubendreher-Satz, Sechskant-Winkelschraubendreher, INBUS-Schlüssel, Schraubendreher, Stiftschlüssel, Winkelschraubendreher, 3058470120, 58470120
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
334
10
Frei Haus
ab € 10,32*
€ 10,73*
2 Tage
340
1
€ 7,90*
ab € 10,15*
€ 11,83*
1 Tag
334
1
€ 4,90*
ab € 10,22*
€ 11,90*
3 Tage
5
1
€ 4,79*
ab € 10,22*
€ 11,90*
Lager 214
340
1
€ 4,30*
ab € 10,14*
€ 12,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Format
4317784095358
ab € 2,04*
Zubehör
Format
4317784095280
ab € 0,28*
Zubehör
Format
4317784095273
ab € 0,24*
Zubehör
Format
4317784095297
ab € 0,30*
Zubehör
Format
4317784095303
ab € 0,42*
Zubehör
Format
4317784095310
ab € 0,50*
Zubehör
Format
4317784095327
ab € 0,74*
Zubehör
Format
4317784095334
ab € 1,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.