Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschraubendreher DIN 911 vernickelt 4mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelschraubendreher DIN 911 vernickelt 4mm FORMAT
Winkelschraubendreher DIN 911 vernickelt 4mm FORMAT
Winkelschraubendreher DIN 911 vernickelt 4mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3058400040
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784094887
EAN/GTIN:
     4317784094887
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...
Winkelschraubendreher innensechskant 4 mm Ersatzteil für Planfräser 45° mit Innenkühlung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), imbusschlüssel din 911 4mm, din 911, winkelschraubendreher din 911 format, DIN911, Werkzeug, Winkel-Schrauberdreher, FORMAT, Sechskant-Stiftschlüssel, Werkzeugmaschine, DIN, Schraubwerkzeug, Schraubenzieher, Winkelschraubendreher, Schrauberzieher, Winkel-Schrauberzieher, SechskantschlüsselInb, Schraubendreher, Sechskant-SchlüsselInb, Schraubenschlüssel, 911, Schraubwerkzeuge, Handwerkzeug, Schrauberdreher, Sechskant-Winkelschraubendreher, INBUS-Schlüssel, Stiftschlüssel, 3058400040, 58400040
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
1
€ 4,79*
ab € 0,21*
€ 0,27*
1 Tag
4371
10
€ 4,90*
ab € 0,21*
€ 0,27*
1 Tag
4371
20
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,27*
Lager 214
4390
1
€ 4,30*
ab € 0,21*
€ 0,27*
2 Tage
4368
1
€ 7,90*
ab € 0,23*
€ 0,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.