Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maul-Steckschlüssel 19mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maul-Steckschlüssel 19mm Gedore
Maul-Steckschlüssel 19mm Gedore
Maul-Steckschlüssel 19mm Gedore
Maul-Steckschlüssel 19mm Gedore
Artikel-Nr.:
     214-3057790019
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6512810
EAN/GTIN:
     4010886651285
Suchbegriffe:
Maul-Steckschlüssel
Maulsteckschlüssel
Steckschlüssel Drehstift
Einhand-Knarrensatz
Maul-Steckschlüssel Ausführung: Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3. Verchromt, schlanke Form mit frei beweglichem Steckschlüsselende und UnitDrive-Profil. Schaft mit Bohrung für Drehstift. Köpfe fein geschliffen.
Weitere Informationen:
Länge:
283 mm
Schlüsselweite:
19 mm
Marke:
GEDORE
Maulstärke:
8 mm
für Drehstift-Ø:
8 mm
Steckschlüssel Außen-Ø:
26,7 mm
Ursprungsland:
Südafrika
Weitere Suchbegriffe: Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Zündkerzenschlüssel, knarrenkasten gedore, einhand knarrensatz, maul-steckschlüssel 19mm, Gabel-Schlüssel, Schlüssel, Gabel-Steckschlüssel, Maulschlüssel, Maul-Schlüssel, Steckschlüssel, Schraubenschlüssel, Handwerkzeuge, Gedore, QR4027126, Hakenschlüssel, Gelenk-Steckschlüssel, 4010886651285, 3057790019, 57790019
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
1
€ 4,90*
ab € 19,28*
€ 23,83*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 19,25*
€ 23,88*
1 Tag
11
1
€ 7,90*
ab € 20,15*
€ 24,83*
3 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 20,22*
€ 25,07*
Lager 214
42
1
€ 4,30*
ab € 20,22*
€ 25,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
26 D 8
ab € 2,74*
Zubehör
Gedore
26 RS 1
ab € 4,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.