Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maul-Steckschlüssel 13mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maul-Steckschlüssel 13mm Gedore
Maul-Steckschlüssel 13mm Gedore
Maul-Steckschlüssel 13mm Gedore
Maul-Steckschlüssel 13mm Gedore
Artikel-Nr.:
     214-3057790013
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6512300
EAN/GTIN:
     4010886651230
Suchbegriffe:
Maul-Steckschlüssel
Maulsteckschlüssel
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Maul-Steckschlüssel Ausführung: Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3. Verchromt, schlanke Form mit frei beweglichem Steckschlüsselende und UnitDrive-Profil. Schaft mit Bohrung für Drehstift. Köpfe fein geschliffen.
Weitere Informationen:
Länge:
208 mm
Schlüsselweite:
13 mm
Marke:
GEDORE
Maulstärke:
6 mm
für Drehstift-Ø:
5 mm
Steckschlüssel Außen-Ø:
19,2 mm
Ursprungsland:
Südafrika
Weitere Suchbegriffe: Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Zündkerzenschlüssel, gedore maul-steckschlüssel sw13, einhand knarrensatz, knarrenkasten gedore, Gabel-Schlüssel, Schlüssel, Gabel-Steckschlüssel, Maulschlüssel, Maul-Schlüssel, Steckschlüssel, Schraubenschlüssel, Handwerkzeuge, Gedore, QR4027126, Hakenschlüssel, Gelenk-Steckschlüssel, 4010886651230, 3057790013, 57790013
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
23
1
€ 5,99*
ab € 15,83*
€ 22,37*
2 Tage
24
1
€ 4,90*
ab € 15,95*
€ 22,49*
25 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 16,07*
€ 22,61*
5 Tage
20
1
€ 4,79*
ab € 16,45*
€ 23,01*
Lager 214
242
1
€ 4,30*
ab € 17,10*
€ 24,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
26 RS 1
ab € 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.