Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maul-Steckschlüssel 10mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maul-Steckschlüssel 10mm Gedore
Maul-Steckschlüssel 10mm Gedore
Maul-Steckschlüssel 10mm Gedore
Maul-Steckschlüssel 10mm Gedore
Artikel-Nr.:
     214-3057790010
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6512060
EAN/GTIN:
     4010886651209
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Maul-Steckschlüssel
Maul-Steckschlüssel Ausführung: Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3. Verchromt, schlanke Form mit frei beweglichem Steckschlüsselende und UnitDrive-Profil. Schaft mit Bohrung für Drehstift. Köpfe fein geschliffen.
Weitere Informationen:
Länge:
179 mm
Schlüsselweite:
10 mm
Marke:
GEDORE
Maulstärke:
4,7 mm
für Drehstift-Ø:
5 mm
Steckschlüssel Außen-Ø:
15,5 mm
Ursprungsland:
Südafrika
Weitere Suchbegriffe: Maulsteckschlüssel, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Zündkerzenschlüssel, knarrenkasten gedore, din 3017, maul-steckschlüssel 10mm, Gabel-Schlüssel, Schlüssel, Gabel-Steckschlüssel, Maulschlüssel, Maul-Schlüssel, Steckschlüssel, Schraubenschlüssel, Handwerkzeuge, Gedore, QR4027126, Hakenschlüssel, Gelenk-Steckschlüssel, 4010886651209, 3057790010, 57790010
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
34
1
€ 4,90*
ab € 13,54*
€ 17,21*
5 Tage
29
1
€ 4,79*
ab € 13,48*
€ 17,24*
1 Tag
33
1
€ 7,90*
ab € 13,99*
€ 17,76*
1 Tag
34
10
Frei Haus
ab € 15,47*
€ 17,87*
Lager 214
44
1
€ 4,30*
ab € 13,97*
€ 18,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
26 RS 1
ab € 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.