Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrsteckschlüssel DIN896B 8x9mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrsteckschlüssel DIN896B 8x9mm FORMAT
Rohrsteckschlüssel DIN896B 8x9mm FORMAT
Rohrsteckschlüssel DIN896B 8x9mm FORMAT
Rohrsteckschlüssel DIN896B 8x9mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3057720010
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784120067
EAN/GTIN:
     4317784120067
Suchbegriffe:
Doppel-Steckschlüssel
Doppelsteckschlüssel
6kant-Rohr-Steckschlüssel
6kant-Rohrsteckschlüssel
Rohrsteckschlüssel Ausführung: DIN 896, ISO 2236, Form B. Aus nahtlos gezogenem Präzisions-Stahlrohr, verchromt, mit Bohrungen für Drehstift.
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Schlüsselweite:
8 x 9 mm
Marke:
FORMAT
für Drehstift-Ø:
6 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 6kt-Rohr-Steckschlüssel, 6kt-Rohrsteckschlüssel, Rohrsteckschlüssel, Sechskant-Rohr-Steckschlüssel, Sechskant-Rohrsteckschlüssel, doppelsteckschlüssel geschmiedet, doppel steckschlüssel, format rohrsteckschlüssel, Schlüssel, Werkzeug, FORMAT, Werkzeugmaschine, DIN, Schraubwerkzeug, DIN896B, Rohrsteck-Schlüssel, Rohr-Steckschlüssel, 896, Schraubenschlüssel, Steckschlüssel, Rohr-Schlüssel, Handwerkzeug, Steck-Schlüssel, Rohrschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, 3057720010, 57720010
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
97
10
€ 4,90*
ab € 0,94*
€ 1,36*
2 Tage
97
20
Frei Haus
ab € 0,95*
€ 1,38*
5 Tage
86
1
€ 4,79*
ab € 0,97*
€ 1,46*
2 Tage
97
1
€ 7,90*
ab € 0,97*
€ 1,46*
Lager 214
98
1
€ 4,30*
ab € 0,98*
€ 1,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Format
4317784120258
ab € 0,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.