Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel offenDIN3118 22x24mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelringschlüssel offenDIN3118 22x24mm Gedore
Doppelringschlüssel offenDIN3118 22x24mm Gedore
Doppelringschlüssel offenDIN3118 22x24mm Gedore
Doppelringschlüssel offenDIN3118 22x24mm Gedore
Artikel-Nr.:
     214-3057650022
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6057860
EAN/GTIN:
     4010886605783
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel (offen)
doppelringschlüssel (offen) abgewin...
Doppelringschlüssel, offen Ausführung: DIN 3118. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt. Ringköpfe 15° abgewinkelt. UnitDrive-Profil, Öffnung um 15° versetzt.
Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Schlüsselweite:
22 x 24 mm
Marke:
GEDORE
Ringstärke:
15,2/16,2 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel (offen), doppelringschlüssel gedore, Doppel-Ringschlüssel, offen, Schlüssel, Werkzeug, Ring-Schlüssel, Werkzeugmaschine, Schraubwerkzeug, Doppelring-Schlüssel, Offene, Schraubenschlüssel, Gedore, Handwerkzeug, Ringschlüssel, QR4027124, Bremsleitungsschlüssel, Offener Doppelringschlüssel, 4010886605783, 3057650022, 57650022
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
80
1
€ 4,90*
ab € 22,14*
€ 27,43*
2 Tage
36
1
€ 7,90*
ab € 22,22*
€ 27,46*
6 Tage
70
1
€ 4,79*
ab € 22,27*
€ 27,55*
2 Tage
80
1
€ 7,90*
ab € 23,35*
€ 28,67*
Lager 214
85
1
€ 4,30*
ab € 23,27*
€ 29,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
400 24X27
ab € 29,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.