Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Gelenkschlüssel 13x17mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppel-Gelenkschlüssel 13x17mm Gedore
Doppel-Gelenkschlüssel 13x17mm Gedore
Doppel-Gelenkschlüssel 13x17mm Gedore
Doppel-Gelenkschlüssel 13x17mm Gedore
Artikel-Nr.:
     214-3057620013
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6299600
EAN/GTIN:
     4010886629963
Suchbegriffe:
Doppel-Gelenkschlüssel
Doppel-Gelenksteckschlüssel
Doppelgelenkschlüssel
Doppelgelenksteckschlüssel
Doppelgelenksteckschlüssel Ausführung: Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3. Verchromt, extragroßer Schwenkbereich mit dünnwandigen Köpfen mit UnitDrive-Profil. Köpfe fein geschliffen. Schaft mit Bohrungen für Drehstifte.
Weitere Informationen:
Länge:
275 mm
Schlüsselweite:
13 x 17 mm
Marke:
GEDORE
für Drehstift-Ø:
10 mm
Steckschlüssel Außen-Ø:
24,2 mm
Steckschlüssel Innen-Ø:
19,2 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: gedore doppel-gelenkschlüssel, doppel gelenkschlüssel, Werkzeug, Doppelgelenk-Schlüssel, Werkzeugmaschine, Schraubwerkzeug, Gelenk-Steckschlüssel, Doppelgelenk-Steckschlüssel, Gelenkschlüssel, Schraubenschlüssel, Steckschlüssel, Gedore, Handwerkzeug, Steck-Schlüssel, Gelenk-Schlüssel, 3057620013, 57620013
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
€ 4,90*
ab € 29,71*
€ 37,35*
23 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 29,77*
€ 37,36*
6 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 29,71*
€ 37,41*
4 Tage
37
10
Frei Haus
ab € 33,81*
€ 38,08*
Lager 214
30
1
€ 4,30*
ab € 31,12*
€ 39,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
26 D 10
ab € 3,46*
Zubehör
Gedore
26 RS 2
ab € 5,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.