Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel DIN837B 41x46mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelringschlüssel DIN837B 41x46mm Gedore
Doppelringschlüssel DIN837B 41x46mm Gedore
Doppelringschlüssel DIN837B 41x46mm Gedore
Doppelringschlüssel DIN837B 41x46mm Gedore
Artikel-Nr.:
     214-3057570200
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6056540
EAN/GTIN:
     4010886605653
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gerade gedore
doppelringschlüssel gerade
Doppelringschlüssel, gerade Ausführung: DIN 837 B, ISO 3318. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt, Ringe dünnwandig.
Weitere Informationen:
Länge:
431 mm
Schlüsselweite:
41 x 46 mm
Marke:
GEDORE
Ringstärke:
16,2 mm
Ursprungsland:
Deutschland
... > gerade > einzeln > Gedore
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel gedore, DIN837, QR5079429, Schlüssel, Werkzeug, Ring-Schlüssel, Werkzeugmaschine, DIN, Schraubwerkzeug, Doppelring-Schlüssel, Doppel-Ringschlüssel, DIN837B, Schraubenschlüssel, Gedore, 837, Handwerkzeug, Ringschlüssel, 4010886605653, 3057570200, 57570200
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 52,03*
€ 62,43*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 51,95*
€ 62,44*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 52,18*
€ 62,46*
1 Tag
2
€ 7,90*
ab € 53,50*
€ 63,87*
Lager 214
26
€ 4,30*
ab € 54,33*
€ 66,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,40*
€ 79,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,11*
€ 78,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,63*
€ 74,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,64*
€ 70,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 59,01*
€ 70,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,33*
€ 64,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
4 27X32
ab € 21,51*
Ähnlich
Gedore
4 30X32
ab € 21,55*
Ähnlich
Gedore
4 30X36
ab € 29,03*
Ähnlich
Gedore
4 32X36
ab € 29,32*
Ähnlich
Gedore
4 36X41
ab € 36,35*
Ähnlich
Gedore
4 46X50
ab € 64,27*
Ähnlich
Gedore
4-120
ab € 110,42*
Ähnlich
Gedore
4-8
ab € 74,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.