Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel DIN837B 14x15mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelringschlüssel DIN837B 14x15mm Gedore
Doppelringschlüssel DIN837B 14x15mm Gedore
Doppelringschlüssel DIN837B 14x15mm Gedore
Doppelringschlüssel DIN837B 14x15mm Gedore
Artikel-Nr.:
     214-3057570075
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6054250
EAN/GTIN:
     4010886605424
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gerade gedore
doppelringschlüssel gerade
Doppelringschlüssel, gerade Ausführung: DIN 837 B, ISO 3318. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt, Ringe dünnwandig.
Weitere Informationen:
Länge:
161 mm
Schlüsselweite:
14 x 15 mm
Marke:
GEDORE
Ringstärke:
8,5 mm
Ursprungsland:
Deutschland
... > gerade > einzeln > Gedore
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel gedore, DIN837, QR5079429, Schlüssel, Werkzeug, Ring-Schlüssel, Werkzeugmaschine, DIN, Schraubwerkzeug, Doppelring-Schlüssel, Doppel-Ringschlüssel, DIN837B, Schraubenschlüssel, Gedore, 837, Handwerkzeug, Ringschlüssel, 4010886605424, 3057570075, 57570075
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,27*
€ 12,44*
2 Tage
18
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 12,16*
€ 13,36*
6 Tage
15
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 12,24*
€ 13,44*
2 Tage
6
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 12,43*
€ 13,63*
Lager 214
37
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 12,71*
€ 14,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
4 10X11
ab € 9,09*
Ähnlich
Gedore
4 10X13
ab € 9,17*
Ähnlich
Gedore
4 12X13
ab € 10,35*
Ähnlich
Gedore
4 13X15
ab € 11,80*
Ähnlich
Gedore
4 13X17
ab € 13,69*
Ähnlich
Gedore
4 16X17
ab € 13,80*
Ähnlich
Gedore
4 6X7
ab € 8,19*
Ähnlich
Gedore
4 8X10
ab € 9,67*
Ähnlich
Gedore
4 8X9
ab € 8,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.