Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel DIN837B 6x7mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelringschlüssel DIN837B 6x7mm Gedore
Doppelringschlüssel DIN837B 6x7mm Gedore
Doppelringschlüssel DIN837B 6x7mm Gedore
Doppelringschlüssel DIN837B 6x7mm Gedore
Artikel-Nr.:
     214-3057570010
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6052710
EAN/GTIN:
     4010886605271
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gerade gedore
doppelringschlüssel gerade
Doppelringschlüssel, gerade Ausführung: DIN 837 B, ISO 3318. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt, Ringe dünnwandig.
Weitere Informationen:
Länge:
99 mm
Schlüsselweite:
6 x 7 mm
Marke:
GEDORE
Ringstärke:
4,5 mm
Ursprungsland:
Deutschland
... > gerade > einzeln > Gedore
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel gedore, DIN837, QR5079429, Schlüssel, Werkzeug, Ring-Schlüssel, Werkzeugmaschine, DIN, Schraubwerkzeug, Doppelring-Schlüssel, Doppel-Ringschlüssel, DIN837B, Schraubenschlüssel, Gedore, 837, Handwerkzeug, Ringschlüssel, 4010886605271, 3057570010, 57570010
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 6,98*
€ 9,22*
1 Tag
24
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,99*
€ 9,24*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 7,02*
€ 9,29*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 7,26*
€ 9,61*
Lager 214
137
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 7,26*
€ 9,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
4 10X11
ab € 7,76*
Ähnlich
Gedore
4 10X13
ab € 7,75*
Ähnlich
Gedore
4 12X13
ab € 8,83*
Ähnlich
Gedore
4 13X15
ab € 9,93*
Ähnlich
Gedore
4 13X17
ab € 11,16*
Ähnlich
Gedore
4 14X15
ab € 10,42*
Ähnlich
Gedore
4 16X17
ab € 11,98*
Ähnlich
Gedore
4 8X10
ab € 7,84*
Ähnlich
Gedore
4 8X9
ab € 7,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.