Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel DIN838 19x24mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelringschlüssel DIN838 19x24mm Gedore
Doppelringschlüssel DIN838 19x24mm Gedore
Doppelringschlüssel DIN838 19x24mm Gedore
Doppelringschlüssel DIN838 19x24mm Gedore
Artikel-Nr.:
     214-3057420190
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6017990
EAN/GTIN:
     4010886601792
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
Doppelringschlüssel, gekröpft Ausführung: DIN 838, ISO 3318. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt, tief gekröpft. Ringe dünnwandig.
Weitere Informationen:
Länge:
305 mm
Schlüsselweite:
19 x 24 mm
Marke:
GEDORE
Ringstärke:
13 x 14,4 mm
Ursprungsland:
Deutschland
... > gekröpft > einzeln > Gedore
Weitere Suchbegriffe: Ringgabelschlüssel (Zoll), Ringmaulschlüssel (Zoll), gedore doppelringschlüssel gekröpft, gabelringschlüssel (zoll), doppelringschlüssel gekröpft, QR4027099, Schlüssel, Werkzeug, Ring-Schlüssel, Werkzeugmaschine, DIN838, DIN, Schraubwerkzeug, Doppelring-Schlüssel, Doppel-Ringschlüssel, Schraubenschlüssel, Gedore, Handwerkzeug, 838, Ringschlüssel, 4010886601792, 3057420190, 57420190
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 15,83*
€ 19,86*
1 Tag
22
1
€ 4,90*
ab € 16,02*
€ 19,96*
1 Tag
16
1
€ 7,90*
ab € 16,54*
€ 20,68*
2 Tage
22
1
€ 7,90*
ab € 17,11*
€ 21,22*
Lager 214
317
1
€ 4,30*
ab € 17,07*
€ 21,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2 18X19
ab € 10,49*
Ähnlich
Gedore
2 18X21
ab € 14,43*
Ähnlich
Gedore
2 19X22
ab € 11,72*
Ähnlich
Gedore
2 20X22
ab € 14,51*
Ähnlich
Gedore
2 21X23
ab € 8,44*
Ähnlich
Gedore
2 21X24
ab € 17,11*
Ähnlich
Gedore
2 22X24
ab € 16,13*
Ähnlich
Gedore
2 24X26
ab € 16,79*
Ähnlich
Gedore
2 24X27
ab € 16,76*
Ähnlich
PROMAT
4000823325
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.