Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel DIN838 10x13mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelringschlüssel DIN838 10x13mm Gedore
Doppelringschlüssel DIN838 10x13mm Gedore
Doppelringschlüssel DIN838 10x13mm Gedore
Doppelringschlüssel DIN838 10x13mm Gedore
Artikel-Nr.:
     214-3057420065
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6016160
EAN/GTIN:
     4010886601617
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gedore
doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel, gekröpft Ausführung: DIN 838, ISO 3318. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt, tief gekröpft. Ringe dünnwandig.
Weitere Informationen:
Länge:
212 mm
Schlüsselweite:
10 x 13 mm
Marke:
GEDORE
Ringstärke:
8,5 x 10,3 mm
Ursprungsland:
Deutschland
... > gekröpft > einzeln > Gedore
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel abgewinkelt, QR4027099, Schlüssel, Werkzeug, Ring-Schlüssel, Werkzeugmaschine, DIN838, DIN, Schraubwerkzeug, Doppelring-Schlüssel, Doppel-Ringschlüssel, Schraubenschlüssel, Gedore, Handwerkzeug, 838, Ringschlüssel, 4010886601617, 3057420065, 57420065
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
106
1
€ 4,95*
ab € 7,53*
€ 9,78*
3 Tage
13
1
€ 4,90*
ab € 7,57*
€ 9,83*
1 Tag
15
1
€ 7,90*
ab € 7,54*
€ 9,83*
4 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 8,03*
€ 10,37*
Lager 214
567
1
€ 4,30*
ab € 8,05*
€ 10,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000823306
ab € 1,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.