Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel DIN838 13x17mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelringschlüssel DIN838 13x17mm FORMAT
Doppelringschlüssel DIN838 13x17mm FORMAT
Doppelringschlüssel DIN838 13x17mm FORMAT
Doppelringschlüssel DIN838 13x17mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3057390110
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784097284
EAN/GTIN:
     4317784097284
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gekröpft
doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel, gekröpft Ausführung: DIN 838, ISO 3318. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt, tief gekröpft. Ringe poliert. Griffiger, ovaler Schaft.
Weitere Informationen:
Länge:
244 mm
Schlüsselweite:
13 x 17 mm
Marke:
FORMAT
Ringstärke:
10,7 x 12,5 mm
Ursprungsland:
Indien
... > gekröpft > einzeln > Format
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel format, Schlüssel, Werkzeug, FORMAT, Ring-Schlüssel, Werkzeugmaschine, DIN838, DIN, Schraubwerkzeug, Doppelring-Schlüssel, Doppel-Ringschlüssel, Schraubenschlüssel, Handwerkzeug, 838, Ringschlüssel, 3057390110, 57390110
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
212
20
Frei Haus
ab € 1,59*
€ 2,14*
5 Tage
185
1
€ 4,79*
ab € 1,56*
€ 2,41*
3 Tage
212
1
€ 4,90*
ab € 1,57*
€ 2,41*
2 Tage
212
1
€ 7,90*
ab € 1,56*
€ 2,41*
Lager 214
221
1
€ 4,30*
ab € 1,56*
€ 2,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.