Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmaulschlüssel DIN895 10x13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelmaulschlüssel DIN895 10x13mm
Doppelmaulschlüssel DIN895 10x13mm
Artikel-Nr.:
     214-3057171013
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8951013
EAN/GTIN:
     4250947100776
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppelmaulschlüssel spezialstahl ph...
Doppelmaulschlüssel Ausführung: DIN 895. Aus Spezialstahl, phosphatiert, Maulstellung 15°.
Weitere Informationen:
Länge:
117 mm
Schlüsselweite:
10 x 13 mm
Marke:
neutrale Produktlinie
Maulstärke:
5 mm
Ursprungsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: doppel maulschlüssel, doppelmaulschlüssel phosphatiert, Doppel-Gabelschlüssel, DIN895, Gabel-Schlüssel, QR4027032, DIN, Maulschlüssel, Maul-Schlüssel, 895, Schraubenschlüssel, Gabelschlüssel, 4250947100776, 3057171013, 57171013
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2338
10
€ 4,90*
ab € 0,45*
€ 0,73*
5 Tage
1987
1
€ 4,79*
ab € 0,46*
€ 0,74*
1 Tag
2338
20
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,74*
1 Tag
2338
1
€ 7,90*
ab € 0,46*
€ 0,74*
Lager 214
2339
1
€ 4,30*
ab € 0,45*
€ 0,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.