Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmaulschlüssel klein13mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelmaulschlüssel klein13mm Gedore
Doppelmaulschlüssel klein13mm Gedore
Doppelmaulschlüssel klein13mm Gedore
Artikel-Nr.:
     214-3057130060
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6095280
EAN/GTIN:
     4010886609521
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel gedore
Doppelmaulschlüssel, klein Ausführung: Mit ungleichen Maulstellungen (15° und 75°) bei gleichen Schlüsselweiten und flachen, feingeschliffenen Köpfen. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt.
Weitere Informationen:
Länge:
131 mm
Schlüsselweite:
13 mm
Marke:
GEDORE
Maulstärke:
3 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: doppel maulschlüssel, doppelmaulschlüssel verchromt, QR4027033, Gabel-Schlüssel, Schlüssel, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Schraubwerkzeug, Doppelmaul-Schlüssel, Maulschlüssel, Maul-Schlüssel, Schraubenschlüssel, Gabelschlüssel, Gedore, Handwerkzeug, Doppel-Gabelschlüssel, 4010886609521, 3057130060, 57130060
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,37*
€ 7,11*
1 Tag
9
1
€ 4,90*
ab € 5,38*
€ 7,13*
3 Tage
22
1
€ 5,99*
ab € 5,59*
€ 7,49*
1 Tag
10
1
€ 7,90*
ab € 5,68*
€ 7,50*
Lager 214
231
1
€ 4,30*
ab € 5,68*
€ 7,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.