Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsringzange außengebogen A11 125mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungsringzange außengebogen A11 125mm FORMAT
Sicherungsringzange außengebogen A11 125mm FORMAT
Sicherungsringzange außengebogen A11 125mm FORMAT
Sicherungsringzange außengebogen A11 125mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3056260011
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784097512
EAN/GTIN:
     4317784097512
Suchbegriffe:
Außen-Sicherungsringzange
Außensicherungsringzange
Greifring Zange
Greifring-Sicherungszange
Sicherungsringzange für Außenringe, gebogen Ausführung: DIN 5254, Form B, gebogen. Anwendung: Für die Montage von Außen-Sicherungsringen sowie zum Öffnen von Sprengringen. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, in Öl gehärtet und angelassen, Kopf poliert. Besonders stabile Spitzen, abrutschhemmend durch Kegelfuß. Griffe mit Kunststoff überzogen.
Weitere Informationen:
Länge:
125 mm
Größe:
A 11
Marke:
FORMAT
Wellen-Ø:
10–25 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Greifringzange, Sicherungszange Außenring, Spreizringzange, Sprengring Sicherungsringzange, Sprengringzange, Seegering Zange, Seegeringzange, Sicherungsringzange, Sicherungsringzangen, a11 seegeringzange 10-25mm, außen-sicherungsringzange 90°, greifring zange, FORMAT, Zange, Sicherungsring-Zange, poliert, Außenringe, gebogen, Format, Zangen, Kopf, für, 3056260011, 56260011
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
153
10
Frei Haus
ab € 6,33*
€ 8,07*
1 Tag
158
1
€ 7,90*
ab € 6,26*
€ 9,07*
1 Tag
153
1
€ 4,90*
ab € 6,26*
€ 9,07*
Lager 214
161
1
€ 4,30*
ab € 6,28*
€ 9,26*
4 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 7,43*
€ 10,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.