| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3056200001 Herst.-Nr.: 4317784097468 EAN/GTIN: 4317784097468 |
| |
|
| | |
| Sicherungsringzange für Außenringe, gerade Ausführung: DIN 5254, Form A, gerade. Anwendung: Für die Montage von Außen-Sicherungsringen sowie zum Öffnen von Sprengringen. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, in Öl gehärtet und angelassen, Kopf poliert. Besonders stabile Spitzen, abrutschhemmend durch Kegelfuß. Griffe mit Kunststoff überzogen. Weitere Informationen: | | Länge: | 140 mm | Größe: | A 1 | Marke: | FORMAT | Wellen-Ø: | 10–25 mm | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Greifringzange, Sicherungszange Außenring, Spreizringzange, Sprengring Sicherungsringzange, Sprengringzange, Seegering Zange, Seegeringzange, Sicherungsringzange, Sicherungsringzangen, seegering zange a1, außensicherungsringzange gerade, greifring zange, FORMAT, Zange, Sicherungsring-Zange, gerade, poliert, Außenringe, Format, Zangen, Kopf, für, 3056200001, 56200001 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,97* | € 7,86* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,91* | € 8,54* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 5,91* | € 8,54* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 5,91* | € 8,54* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 5,92* | € 8,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|