Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierwerkzeug STRIPAX UL 0,25-6qmm Weidmüller


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abisolierwerkzeug STRIPAX UL 0,25-6qmm Weidmüller
Abisolierwerkzeug STRIPAX UL 0,25-6qmm Weidmüller
Abisolierwerkzeug STRIPAX UL 0,25-6qmm Weidmüller
Artikel-Nr.:
     214-3054880005
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     480935
EAN/GTIN:
     4050118274158
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Automatische Abisolierzange stripax® Ultimate Ausführung: Aus glasfaserverstärktem Kunststoff, die V-Messer passen sich automatisch dem Kabel-Ø an. Mit Längenanschlag. Die präzise Messerform verhindert ein Beschädigen des Leiters und ermöglicht so ein problemloses Abisolieren von schwer zu bearbeitenden Isolierwerkstoffen. Auch feinadrige Litzen werden schonend abisoliert. Mit integriertem Kabelschneider bis 6 mm². Anwendung: Besonders geeignet zum Abisolieren und Schneiden von UL-spezifizierten Leitern und halogenfreien Isolationsmaterialien sowie feindrähtigen und massiven Leitern mit PVC-Isolation.
Weitere Informationen:
Länge:
190 mm
Modell:
stripax® Ultimate
Marke:
Weidmüller
Leiterquerschnitt:
0,25–6 mm²
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, weidmüller abisolierzange 6mm², abisolierzange weidmüller, abisolierzange, Weidmüller, Automatische, Zange, Absolierzange, Abisolier-Zange, STRIPAX, 4050118274158, 3054880005, 54880005
Angebote (48)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
28
Frei Haus
ab € 68,07*
€ 77,96*
2 Tage
36
€ 7,90*
ab € 68,15*
€ 77,98*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 67,85*
€ 77,99*
2 Tage
28
Frei Haus
ab € 68,38*
€ 78,32*
Lager 214
33
€ 4,30*
ab € 69,46*
€ 81,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,49*
€ 96,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,09*
€ 94,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,12*
€ 90,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,20*
€ 88,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 73,42*
€ 87,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,46*
€ 82,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1471390000
ab € 28,86*
Zubehör
WKK
281111201
ab € 5,79*
Zubehör
WKK
28112101
ab € 5,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.