Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3054800005 Herst.-Nr.: 12 40 200 EAN/GTIN: 4003773040262 |
| |
|
| | |
| Automatische Abisolierzange Ausführung: Aus glasfaserverstärktem Kunststoff, mit besonders leichtgängiger Mechanik. Die Messer passen sich selbsttätig dem Kabel-Ø an, dadurch keine Beschädigung der Leiter. Drahtschneider für Kupfer- und Aluminiumleiter mehrdrähtig bis 10 mm², eindrähtig bis 6 mm². Mit Längenanschlag und leicht auswechselbaren Messern. Anwendung: Zum Abisolieren und Schneiden von feindrähtigen und massiven Leitern mit PVC-Isolation und Mehrfachleitern. Weitere Informationen: | | Länge: | 200 mm | Marke: | KNIPEX® | Leiterquerschnitt: | 0,03–10 mm² | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, knipex kabelschere 200 mm, knipex drahtschneider, drahtschneider 200mm, Zange, Zangen, Knipex, Selbsteinstellende, QR4028439, automatisch, Abisolier-Zange, 4003773040262, 3054800005, 54800005 |
| | |
| | | Angebote (44) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 40,05* | € 47,33* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 40,01* | € 47,34* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 39,90* | € 47,35* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 40,62* | € 48,04* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 42,57* | € 51,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|