| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3054710005 Herst.-Nr.: 460100 EAN/GTIN: 4030884601006 |
| |
|
| | |
| Automatische Abisolierzange Super 4 Plus Ausführung: Die Messer passen sich automatisch dem Kabel-Ø an. Mit Längenanschlag 5–15 mm und Seitenschneider bis 2,5 mm². Anwendung: Zum Abisolieren ein-, mehr- und feindrähtiger Leiter mit PVC-Isolation. Aus schlagfestem, glasfaserverstärktem Kunststoff. Weitere Informationen: | | Länge: | 165 mm | Marke: | JOKARI® | Leiterquerschnitt: | 0,2–6 mm² | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange 6 mm2 jokari, abisolierzange, jokari abisolierzange, Werkzeug, Automatische, Werkzeugmaschine, Jokari, Zange, Crimpgripzangen, Abisolier-Zange, Crimpzange, Presszange, Crimpzangen, Crimpgripzange, Presszangen, Zangen, Handwerkzeug, QR5214287, 4030884601006, 3054710005, 54710005 |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,54* | € 13,72* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 10,55* | € 13,75* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 10,58* | € 13,80* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,96* | € 13,86* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 10,53* | € 14,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|