| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3054530160 Herst.-Nr.: 4317784098977 EAN/GTIN: 4317784098977 |
| |
|
| | |
| VDE-Abisolierzange, Kopf verchromt Ausführung: Aus Spezial-Werkzeugstahl, in Öl gehärtet und angelassen, Kopf verchromt. Einfaches Verstellen auf den gewünschten Draht- oder Litzen-Ø (max. Ø 5 mm bzw. 10 mm²) durch Rändelschraube und Kontermutter. Mit Öffnungsfeder. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen, isoliert bis 1000 V, nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201. Anwendung: Zum Abisolieren ein-, mehr- und feindrähtiger Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation. Weitere Informationen: | | Länge: | 160 mm | Marke: | FORMAT | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abisolierzange 10mm², abisolierzange, abisolierzange format, VDE-Abisolier-Zange, Abisolierzangen, Werkzeug, FORMAT, Werkzeugmaschine, Zange, VDE-Abisolierzange, VDE-Zange, VDE, Schneidzange, Abisolier-Zange, Zangen, Handwerkzeug, 3054530160, 54530160 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 11,74* | € 16,76* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 12,24* | € 17,38* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 12,17* | € 17,43* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 12,18* | € 17,46* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 12,17* | € 17,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|