Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmesser System 4-70 8-28qmm Jokari


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelmesser System 4-70 8-28qmm Jokari
Kabelmesser System 4-70 8-28qmm Jokari
Kabelmesser System 4-70 8-28qmm Jokari
Kabelmesser System 4-70 8-28qmm Jokari
Kabelmesser System 4-70 8-28qmm Jokari
Kabelmesser System 4-70 8-28qmm Jokari
Artikel-Nr.:
     214-3054510005
Hersteller:
     JOKARI-Krampe
Herst.-Nr.:
     460350
EAN/GTIN:
     4011391700000
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Sicherheits-Kabelmesser-Set System 4-70-5 Ausführung: Gehäuse aus Polyamid mit seitlichen Weicheinlagen für gute Griffigkeit. Der Bügel kann ohne zusätzliches Werkzeug ausgetauscht und so der Arbeitsbereich mühelos angepasst werden. Zudem verfügen die Bügel über ein Loch, durch das der Rundschnitt beobachtet werden kann. Das drehbare, TiN-beschichtete Innenmesser stellt sich automatisch von Rund- auf Längsschnitt um. Dadurch lassen sich längere Kabelstücke in nur einem Arbeitsgang abmanteln. Durch die Rändelschraube im Griff lässt sich die Schnitttiefe schnell und präzise einstellen, Markierungen erlauben eine schnelle Einstellung bei wiederkehrenden Kabeltypen. Zusätzlich befindet sich am Griffende eine austauschbare, einziehbare Hakenklinge. Mittels der 4-stufigen Tiefeneinstellung lässt sich die Klinge in 0,6 mm-Schritten auf bis zu 4,6 mm Mantelstärke einstellen. Lieferung inklusive 1 Ersatzmesser im Handgriff. Anwendung: Zum schnellen und unkomplizierten Abmanteln von allen gängigen Kabeltypen.
Weitere Informationen:
Arbeitsbereich Ø:
8–28 mm
Marke:
JOKARI®
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 24,47*
€ 29,43*
1 Tag
55
1
€ 7,90*
ab € 24,68*
€ 29,73*
1 Tag
55
1
€ 4,90*
ab € 25,15*
€ 30,09*
Lager 214
55
1
€ 4,30*
ab € 24,73*
€ 30,26*
1
€ 5,90*
ab € 20,33*
€ 30,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WKK
281111201
ab € 5,78*
Zubehör
WKK
28112101
ab € 5,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.